| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92969031 Herst.-Nr.: 203394 EAN/GTIN: 4255686306342 |
| |
|
| | |
| Induktiver Näherungssensor 40mm, nicht bündig DCC 30 VL 40 POKIBSL Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 40 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NC Leerlaufstrom (max.): < 10 mA Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: < 40 bar, extrem hoher Schaltabstand, Ganzstahlhülse geschlossen Gehäusematerial: Edelstahl, 1.4435 / AISI 316L Größe: M30 x 1,5 Gehäuselänge: 63,5 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +85 °C Schutzart: IP 68, IP 69K Anschluss: Stecker, M12, 3-polig Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 63,5 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 40 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Art der Betätigung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,70* | € 232,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,52* | € 239,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 237,77* | € 284,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|