Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP H07V-K 16 sw Ri. 50 Aderltg feindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
EUP H07V-K 16 sw Ri. 50 Aderltg feindrähtig
Artikel-Nr.:
     3517B-92865541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N046003
EAN/GTIN:
     5413260579097
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Ethernet-Kabel

EUP H07V-K 16 sw Ri. 50 Aderltg feindrähtig

Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen oder Schalt-und Steuergeräten für Spannungen bis 1 000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,855*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,585*
€ 4,26615
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,535*
€ 4,20665
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,355*
€ 3,99245
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,225*
€ 3,83775
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,855*
€ 3,39745
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,96*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.