| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92864604 Herst.-Nr.: IFS703 EAN/GTIN: 4021179280617 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IFS703 Induktiver Sensor M12 x 1 / L = 40 mm Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP 2 m PUR-Kabel IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K 3-Leiter Umgebungstemperatur -40...85 °C Schaltfrequenz 700 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,67* | € 43,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,11* | € 44,26* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,18* | € 44,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,76* | € 45,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,18* | € 45,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|