Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP H05V-K 1 spbl Ri.100 RAL5003 Aderltg fei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
EUP H05V-K 1 spbl Ri.100 RAL5003 Aderltg fei
Artikel-Nr.:
     3517B-92858611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N040634
EAN/GTIN:
     5413260576584
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Ethernet-Kabel

EUP H05V-K 1 spbl Ri.100 RAL5003 Aderltg fei

Nach EN 50525-2-31. Feste geschützte Verlegung in Geräten und in oder auf Leuchten. Geeignet für die Installation im Elektro-Installationsrohr, auf oder unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
AWG-Größe:
0
Leiterdurchmesser:
1,3 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1983*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,1983* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2583*
€ 0,30738
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2483*
€ 0,29548
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,2383*
€ 0,28358
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,92*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.