| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92769070 Herst.-Nr.: 3094217 EAN/GTIN: 0662488942175 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige Signalsäule B-TL70DXN2-Q5 LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Basismodul mit integriertem Funkempfänger, Leitungslänge 0.15 m, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP65, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Abschlusselement im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung: 12 30 VDC, Integriertes Funkmodul, DX80 kompatibler Knoten, Konfiguration über DIP-Schalter Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,65* | € 230,69* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,74* | € 231,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,44* | € 237,70* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 194,83* | € 238,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|