Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92658730 Herst.-Nr.: 1876470 EAN/GTIN: 4026529034353 |
| |
|
| | |
| Portier Codiermodul ws 95x95x33mm 1876470 Für modulare Türstationen und Briefkastensysteme. Tasten mit LED-Beleuchtung. Eingabetastatur für Codeschlossfunktion Türöffnen per Zahlencode mit bis zu 6-stelliger Codenummer. Eingabetastatur für digitale Anwahl von Teilnehmern Adressierung von bis zu 4-stelligen Rufnummern. Stand-alone-Betrieb mit Netzgerät möglich. Zubehör Stand-alone Betrieb mit Netzgerät 17573xx Farbe weiß. Weitere Informationen: | | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | ja | Leseverfahren Datenträger: | ja | Installationstechnik: | Bus-System | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | nein | Geeignet für Außeneinsatz: | ja | Geeignet für Inneneinsatz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,94* | € 246,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 205,33* | € 247,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 207,11* | € 248,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,95* | € 249,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 206,40* | € 249,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|