Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Codiermodul, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Codiermodul, weiß
Portier Codiermodul, weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-1876470
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1876470
EAN/GTIN:
     4026529034353
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefkasten
Postkasten
Sprechanlagenset
Für modulare Türstationen und Briefkastensysteme. Tasten mit LED-Beleuchtung. Eingabetastatur für Codeschlossfunktion Türöffnen per Zahlencode mit bis zu 6-stelliger Codenummer. Eingabetastatur für digitale Anwahl von Teilnehmern Adressierung von bis zu 4-stelligen Rufnummern. Stand-alone-Betrieb mit Netzgerät möglich. Zubehör Stand-alone Betrieb mit Netzgerät 17573xx Farbe weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Breite:
95 mm
Mit Gehäuse:
nein
Tiefe:
33 mm
Aufputzmontage:
ja
Höhe:
95 mm
Enthält Tastenfeld:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Inneneinsatz:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Leseverfahren Code:
ja
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Datenträger:
ja
Unterputzmontage:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Audiomodul, Beleuchtung, Bewegungsmelder, Bewegungsmeldermodul, Blende, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschloss, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Fingerabdrucksensor, Fingerprintmodul, Funktionsmodul für Türkommunikation, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modulsystem, Rufdisplay, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Schlüsselbetätigung, Steuerbaustein, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Videomodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 241,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,20*
€ 270,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.