Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2440-5JP32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92576632
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24405JP320AA0
EAN/GTIN:
     4042948807415
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2440-5JP32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..15x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..6000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.464,23*
€ 1.604,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.548,19*
€ 1.696,93*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.550,94*
€ 1.697,89*
Frei Haus
ab € 1.570,36*
€ 1.713,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.756,66*
€ 1.914,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,93*
€ 2.019,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.678,59*
€ 1.997,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.616,03*
€ 1.923,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.579,65*
€ 1.879,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.548,19*
€ 1.842,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC20
ab € 13,56*
Zubehör
Siemens
3VA93670LF10
ab € 35,80*
Zubehör
Siemens
3VA94830QD00
ab € 41,16*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,39*
Zubehör
Siemens
3VA93630SB20
ab € 21,38*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,63*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,17*
Zubehör
Siemens
3VA99870TA10
ab € 594,61*
Zubehör
Siemens
3VA94230RL30
ab € 725,42*
Zubehör
Siemens
3VA99870TD10
ab € 370,49*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK15
ab € 44,61*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK25
ab € 75,40*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK13
ab € 65,58*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK11
ab € 38,88*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK23
ab € 92,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.