Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-/Messklemme grau 2007-8821


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2007-8821 Anschlussblock 2 Grau
Wago 2007-8821 Anschlussblock 2 Grau
Wago 2007-8821 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-92356022
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2007-8821
EAN/GTIN:
     4055143074889
Suchbegriffe:
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
trennklemme wago
trennklemme

Trenn-/Messklemme grau 2007-8821

2-Leiter-Trenn- und Messklemme
z. B. für Stromwandlerschaltungen
mit Aufnahme für Schaltungsbrücker
für Prüfstecker Ø 4 mm
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
6 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennreihenklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 3,5935*
€ 4,4935*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,0179*
€ 5,0079*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,4648*
€ 5,5048*
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,6791*
€ 5,6791*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,28*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8445
ab € 0,889*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-434
ab € 0,749*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-435
ab € 0,95761*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-881
ab € 0,19547*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5503
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5510
ab € 9,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5545
ab € 1,674*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.