Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene 1m weiß 3893-W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Stromschiene 1m weiß 3893-W1
Artikel-Nr.:
     3517B-92060039
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     3893-W1
EAN/GTIN:
     4260523593717
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

3-Phasen-Stromschiene 1m weiß 3893-W1

3 Phasen-Stromschiene, 1 m., weiss
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
2000 W
Busfähig:
nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,45*
€ 38,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,45*
€ 38,68*
€ 3,90*
ab € 28,23*
€ 39,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOTLUX
4473
ab € 16,50*
Zubehör
DOTLUX
3895-W
ab € 1,73*
Zubehör
DOTLUX
3904-W
ab € 24,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.