Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreib-/Lesekopf IQH1-FP-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreib-/Lesekopf IQH1-FP-V1
Schreib-/Lesekopf IQH1-FP-V1
Artikel-Nr.:
     3517B-91879933
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     204623
EAN/GTIN:
     4050143024506
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Linearsensor
Positionsgeber

Schreib-/Lesekopf IQH1-FP-V1

Schreib-/Lesekopf HF, ISO 15693 für IDENTControl, Betriebsfrequenz: 13,56 MHz, Versorgung: aus der IDENTControl
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, pepperl+fuchs positionssensor, positionsgeber, RFID-Lesegerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 416,49*
€ 451,20*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 417,69*
€ 451,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 417,66*
€ 453,07*
Frei Haus
ab € 421,24*
€ 455,49*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,61*
€ 455,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,20*
€ 536,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,36*
€ 529,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,51*
€ 517,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,13*
€ 509,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,49*
€ 495,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.