| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91869844 Herst.-Nr.: 189959 EAN/GTIN: 4050143019182 |
| |
|
| | |
| Sensor kapazitiv CCN15-30GS60-E0 Schaltabstand: 15 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 10 ... 60 V Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 60 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 15 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 94,96* | € 113,35* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,28* | € 113,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,55* | € 114,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,24* | € 117,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,02* | € 119,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|