| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91865769 Herst.-Nr.: OG0041 EAN/GTIN: 4021179173605 |
| |
|
| | |
| Reflexlichttaster AC/DC M18x1 Dunkel OG0041 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 600 mm, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC (47...63 Hz V AC), Dunkelschaltung, Steckverbindung, 1/2''-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PBT, Werkstoff Optik: PMMA Weitere Informationen: | | Tastweite: | 1,6 mm | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 600 mm | Max. Ausgangsstrom: | 180 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,36* | € 140,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 119,63* | € 141,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 121,47* | € 143,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,79* | € 147,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 136,03* | € 159,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|