| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50452973 Herst.-Nr.: OG0041 EAN/GTIN: 4021179173605 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 600 mm, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC (47...63 Hz V AC), Dunkelschaltung, Steckverbindung, 1/2''-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PBT, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | M18 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, OGT-DBOA/LS-100-AK, OGTDBOALS100AK, OG0041, Lichttaster energetisch, 2-Leiter, AC/DC, Dunkelschaltung, Gewindebauform, LED-Taster, Licht-Schranke, Lichtschalter, Lichtschranke, Lichtsensor, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Optiktaster, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Reflexlichttaster, Taster |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 118,97* | € 143,86* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 119,53* | € 144,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 122,15* | € 146,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,47* | € 150,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 140,00* | € 164,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|