Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv NBN3-F31-E8-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter induktiv NBN3-F31-E8-K
Näherungsschalter induktiv NBN3-F31-E8-K
Artikel-Nr.:
     3517B-91859710
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     047568
EAN/GTIN:
     4050143003990
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Näherungsschalter induktiv NBN3-F31-E8-K

Schaltabstand: 3 mm, Einbau: bündig aufbaubar, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
65 mm
Höhe des Sensors:
33,5 mm
Länge des Sensors:
36 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,83*
€ 126,94*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,78*
€ 127,50*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,03*
€ 129,95*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,52*
€ 131,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,91*
€ 131,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.