Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NJ10-30GK-SN-10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NJ10-30GK-SN-10M
Induktiver Sensor NJ10-30GK-SN-10M
Artikel-Nr.:
     3517B-91849792
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70133151
EAN/GTIN:
     4050143455515
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor NJ10-30GK-SN-10M

Schaltabstand: 10 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR mit Sicherheitsfunktion, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,29*
€ 150,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,97*
€ 150,58*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,66*
€ 150,68*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,29*
€ 151,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 130,44*
€ 153,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.