| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91847640 Herst.-Nr.: 320263 EAN/GTIN: 4050143165223 |
| |
|
| | |
| Vision Sensor PHA800-F200-B17-V1D Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 800 mm, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 15 %, PELV Weitere Informationen: | | Funktionsprinzip: | sonstige | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegaufnehmer, Wegsensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.932,46* | € 3.026,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.937,47* | € 3.031,29* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.949,28* | € 3.043,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.960,89* | € 3.055,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.042,73* | € 3.138,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|