| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91846859 Herst.-Nr.: 254699 EAN/GTIN: 4050143063833 |
| |
|
| | |
| Transmitterspeisegerät HART LB3002A2 Baureihe: Transmitterspeisegeräte, Anzahl der analogen Eingänge: 1, Belegte Steckplätze: 1, Anschluss von: 2-Draht-Transmitter, 3-Draht-Transmitter, 4-Draht-Transmitter, Druckmessumformer, Durchflussmessumformer, Füllstandsmessumformer, Temperaturmessumformer, HART-Kommunikation: ja, HART-Sekundärvariable: ja, Leitungsfehlerüberwachung: ja, Explosionsschutz: Ex ic, Installation in Zone: 2 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,77* | € 313,20* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 278,75* | € 315,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,56* | € 319,11* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 282,63* | € 320,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 285,22* | € 322,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|