| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143063833 Herst.-Nr.: 254699 EAN/GTIN: 4050143063833 |
| |
|
| | |
| Baureihe LB; Transmitter-Speisegerät; Nicht Ex oder nL; HART, 16V; Inst. in Zone 2/ Zone 22/nicht Ex; belegt 1 Steckplatz; 1-kanalig; Leitungsüberwachung (LFD) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,22* | € 309,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 279,36* | € 311,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,71* | € 315,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 283,57* | € 316,49* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 284,53* | € 318,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|