| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91846119 Herst.-Nr.: 316607-0011 EAN/GTIN: 4050143422623 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor NBN50-L2K-A0-V1 Schaltabstand: 50 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 40 mm | Höhe des Sensors: | 40 mm | Länge des Sensors: | 67 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 50 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | antivalent | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl, as-i kabel, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, Initiator, Näherungsinitiator, Induktivsensor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 59,23* | € 72,18* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,02* | € 72,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,06* | € 73,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,48* | € 73,51* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 60,44* | € 73,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|