| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91840756 Herst.-Nr.: 1064358 EAN/GTIN: 4047084300448 |
| |
|
| | |
| Lichtschranke Miniatur GL2S-F1311 Miniatur-Lichtschranken, G2S, GL2S-F1311, Schaltabstand max.: 0,02 m ... 3 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 2500 mm | Max. Schaltabstand: | 3000 mm | Max. Ausgangsstrom: | 50 mA | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Quader | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 84,70* | € 105,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 84,83* | € 106,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,27* | € 110,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,38* | € 113,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,97* | € 205,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|