| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2054934 Herst.-Nr.: GL2S-F1311 EAN/GTIN: 4047084300448 |
| |
|
| | |
| Sensor Art = Kubisch Betriebsart = Reflektierend Erfassungsbereich = 3 m Ausgangstyp = PNP Anschluss = Kabel Gleichspannung max. = 30V Anschlusstyp = 3-poliger Steckverbinder Lichtquelle = PinPoint-LED IP Schutzart = IP67 Reaktionszeit = 500 μs Gehäusematerial = Kunststoff
ÜbersichtMaschinen und Systeme werden kompakter, während der Platz für Sensoren schrumpft. Subminiatur-Sensoren der G2S-Produktfamilie verfügen über ein robustes, kompaktes Gehäuse, das in verschiedene Anwendungen mit begrenztem Platz integriert werden kann. Diese Sensoren verfügen über einen großen Erfassungsbereich mit zuverlässiger Objekterkennung.Auf einen BlickKomplette Produktfamilie von photoelektrischen Sensoren in einem bewährten Sensor Design Einstellbarer photoelektrischer BGS-Näherungssensor mit einem Erfassungsbereich bis Bis 120 mm Optische Leistungsdaten, die die Marktstandards für den Erfassungsbereich übertreffen Und Gehäusedesign Zuverlässige Erkennung von strahlschwarz, schlecht reflektierenden und stark reflektierenden Objekten Die PinPoint-LED sorgt für hohe Erfassungsbereiche und zuverlässige ObjekterkennungIhr VorteilZuverlässige Objekterkennung in engen Umgebungen hilft, Kosten zu senken und Sparen Sie Platz Das Subminiaturgehäuse ermöglicht eine nahtlose Integration und schafft neue Möglichkeiten Maschinenausführungen Die bewährte, robuste Gehäuseausführung kann einfach in kompakte Maschinen und Systeme integriert werden Komplette, extrem kleine Produktfamilie mit Betriebsfunktionen für jede Anwendung Die um 45 Grad geneigte Kabeleinführung bietet maximale Flexibilität bei der Installation mit Zusätzliche weiche Gummilager zur Aufnahme von Vibrationen und ZuglastenDie SICK-Maschinen und -Systeme werden kompakter, während der für den Sensor verfügbare Platz schrumpft. Der Subminiatursensor der G2S-Produktfamilie verfügt über ein robustes, kompaktes Gehäuse, das in verschiedene Anwendungen mit begrenztem Platz integriert werden kann. Dieser Sensor verfügt über einen großen Erfassungsbereich mit zuverlässiger Objekterkennung.AnwendungenErkennt elektronische Karten Integriert mit Greiferarmen für Pick-and-Place-Roboteranwendungen Erkennt Kunststoffbehälter Erkennt Solarzellen Weitere Informationen: | | Sensor Art: | Kubisch | Betriebsart: | Reflektierend | Erfassungsbereich: | 3 m | Ausgangstyp: | PNP | Anschluss: | Kabel | Gleichspannung max.: | 30V | Anschlusstyp: | 3-poliger Steckverbinder | Lichtquelle: | PinPoint-LED | IP Schutzart: | IP67 | Reaktionszeit: | 500 μs | Gehäusematerial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichtschranke sick, reflexlichtschranke, 2054934, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, GL2SF1311, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 81,78* | € 102,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,15* | € 104,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,74* | € 106,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,24* | € 109,83* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,60* | € 113,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|