Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung KSSETM124ARJ45AP7300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91839341
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Verbindungsleitung KSSETM124ARJ45AP7300

Geeignet für Schnittstelle: Ethernet
Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
Anschluss 2: RJ45
Geschirmt: Ja
Leitungslänge: 30.000 mm
Werkstoff Mantel: PUR
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
30 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, Anschlussleitung, Verbindungsleitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Leitungsdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 189,92*
€ 226,09*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,42*
€ 227,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,38*
€ 248,67*
Frei Haus
ab € 210,41*
€ 251,16*
2 Tage
222
€ 15,90*
ab € 224,93*
€ 267,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132266
ab € 184,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.