|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91838253 Herst.-Nr.: 210243 EAN/GTIN: 4255686319311 |
| |
|
|  |  |
 | Gabellichtschranke OGU 031 G3-T3 Gabellichtschranke Funktionsprinzip: Optisch Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Rot Gabelweite: 30 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Leerlaufstrom (max.): 30 mA Schaltausgang: Gegentakt, 100 mA, NO/NC Schnittstelle: IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, Smart Sensor Profile) Auflösung (Werkseinstellung): 0,3 mm (STANDARD) Reproduzierbarkeit (Werkseinstellung): 0,02 mm (STANDARD) Gehäusematerial: Zinkdruckguss, schwarz (pulverbeschichtet) Abmessungen H / L / B: 50, 60, 10 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +60 °C Anschluss: Stecker, M8, 3-polig Weitere Informationen:  |  | Min. Objektgröße: | 2 mm | Gabeltiefe: | 35 mm | Gabelbreite: | 30 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Einstellverfahren: | sonstige | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 125,49* | € 154,73* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 158,25* | € 192,67* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 163,33* | € 200,44* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 165,55* | € 201,49* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 196,05* | € 234,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|