| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91834247 Herst.-Nr.: 129640 EAN/GTIN: 4050143113231 |
| |
|
| | |
| AS-Interface Leiterplatten-Modul 129640 Leiterplatten-Modul 4 Eingänge/4 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V2.1, Schutzart: EN 60529:2000 Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Art der Ausgangsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,78* | € 175,38* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,99* | € 176,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,57* | € 177,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,36* | € 182,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,68* | € 200,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|