| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91832745 Herst.-Nr.: 7000-78021-9612000 EAN/GTIN: 4048879135177 |
| |
|
| | |
| 7/8" mit Ltg. 7000-78021-9612000 7/8'' Bu. 0° freies Ltg-ende PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 20m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 20m, as-i kabel, sensorkabel 20m |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,42* | € 212,11* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 183,73* | € 212,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,47* | € 261,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,13* | € 263,71* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 250,00* | € 282,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|