Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehr.Sicherheitslichtschr. Sender MLD300-T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehr.Sicherheitslichtschr. Sender MLD300-T3
Mehr.Sicherheitslichtschr. Sender MLD300-T3
Artikel-Nr.:
     3517B-91830684
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66001200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Mehr.Sicherheitslichtschr. Sender MLD300-T3

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Reichweite: 0,5 ... 50 m
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Strahlen:
3
Ausführung:
Sender und Empfänger getrennt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
400 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Reichweite des Schutzfeldes:
50 m
Spannungsart:
DC
Strahlabstand:
400 mm
Umgebungstemperatur:
-30..55 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,50*
€ 440,81*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 405,37*
€ 445,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 433,68*
€ 477,22*
Frei Haus
ab € 438,46*
€ 481,90*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 467,58*
€ 514,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,22*
€ 567,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,08*
€ 565,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,28*
€ 542,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,61*
€ 535,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,68*
€ 516,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,03*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,18*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,38*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 20,09*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,78*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,89*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 79,76*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 161,71*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,22*
Zubehör
Leuze electronic
520023
ab € 379,19*
Zubehör
Leuze electronic
520024
ab € 444,45*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,11*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,21*
Zubehör
Leuze electronic
549792
ab € 329,48*
Zubehör
Leuze electronic
549796
ab € 437,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.