Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehr.Sicherheitslichtschr. Sender MLD300-T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537697
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66001200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
Ausführung Sender und Empfänger getrennt, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Detektionsvermögen für Probekörper 400mm, Lieferumfang des Einwegsystems Sender, Reichweite des Schutzfeldes 50m, Spannungsart DC, Strahlabstand 400mm, Umgebungstemperatur 55 ... 55°C, Wellenlänge des Sensors 850nm, Mit Strahlcodierung, Breite 52mm, Höhe 900mm, Länge 64,7mm, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, MLD 310; MLD 312; MLD 320; MLD 330; MLD 335, Mehrstrahl-Lichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,50*
€ 440,81*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 405,37*
€ 445,05*
Frei Haus
ab € 433,68*
€ 477,22*
Frei Haus
ab € 438,46*
€ 481,90*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 467,58*
€ 514,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,05*
€ 529,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,13*
€ 526,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,42*
€ 507,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,62*
€ 498,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,03*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,18*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,38*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 20,09*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,78*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,89*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 79,76*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 161,71*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,22*
Zubehör
Leuze electronic
520023
ab € 379,19*
Zubehör
Leuze electronic
520024
ab € 444,45*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,11*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,21*
Zubehör
Leuze electronic
549792
ab € 329,48*
Zubehör
Leuze electronic
549796
ab € 437,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.