Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 1phasig 115V 2.3A 0.37kW AC DC1-1D2D3NN-A20CE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-91776352
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185765
EAN/GTIN:
     4015081812646
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v

Frequenzumrichter 1phasig 115V 2.3A 0.37kW AC DC1-1D2D3NN-A20CE1

Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 115 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 110 (-10%) - 115 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 2.3 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
110..115 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
2,3 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,37 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,37 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 210,49*
€ 251,34*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 211,40*
€ 251,90*
Frei Haus
ab € 212,30*
€ 253,68*
168 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 228,16*
€ 267,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 241,23*
€ 277,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
172926
ab € 11,63*
Zubehör
Eaton
172925
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.