Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 1phasig 230V 2.3A 0.37kW AC DC1-122D3NN-A20CE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91776235
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185785
EAN/GTIN:
     4015081812844
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v

Frequenzumrichter 1phasig 230V 2.3A 0.37kW AC DC1-122D3NN-A20CE1

Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 1-phasig, 240 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 2.3 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
2,3 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,37 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,37 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,06*
€ 179,56*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,36*
€ 180,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,41*
€ 180,56*
Frei Haus
ab € 158,35*
€ 186,79*
168 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,42*
€ 194,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
172926
ab € 11,69*
Zubehör
Eaton
172925
ab € 8,93*
Zubehör
Eaton
269490
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.