|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91677208 Herst.-Nr.: NX-PG0242-5 EAN/GTIN: 4548583783478 |
| |
|
|  |  |
 | NX-E/A-Modul, 2 Line Treiber Pulsausgänge NX-PG0242-5 NX-E/A-Modul, 2 Line Treiber Pulsausgänge, 4 Mhz Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der Funktionen: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | ja | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 554,40* | € 598,26* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 588,14* | € 642,95* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 626,30* | € 671,87* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 626,63* | € 678,50* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 699,12* | € 774,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|