Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deck-/Bodenblech o.Flansch 3-feldbreit, T 600mm PTBO7550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91578579
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007153A0000
EAN/GTIN:
     8015646782618
Suchbegriffe:
Bodenblech
Flanschplatte
striebl & john flanschplatte
flanschplatte

Deck-/Bodenblech o.Flansch 3-feldbreit, T 600mm PTBO7550

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
850 mm
Tiefe:
13,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,84*
€ 70,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,95*
€ 70,29*
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 71,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,70*
€ 74,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
PEBL0004
ab € 26,80*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002316B0000
ab € 37,24*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002303B0000
ab € 47,03*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002229B0000
ab € 44,73*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002234B0000
ab € 38,32*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002222B0000
ab € 68,94*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007170A0000
ab € 29,72*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007197A0000
ab € 37,80*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007072A0000
ab € 37,27*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007092A0000
ab € 48,02*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007099A0000
ab € 42,52*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002408B0000
ab € 36,44*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002411B0000
ab € 43,19*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002420B0000
ab € 41,99*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002423B0000
ab € 55,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.