| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91578650 Herst.-Nr.: 1STQ002423B0000 EAN/GTIN: 8015646822420 |
| |
|
| | |
| Deckblech f.TwinLine 3-feldbreit, T 600mm PTBT7559 Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachbeplankung: | ja | Geeignet für Bodenbeplankung: | nein | Breite: | 852,7 mm | Höhe: | 602,7 mm | Tiefe: | 13,5 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Farbe: | sonstige | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,87* | € 72,07* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,96* | € 72,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,99* | € 73,41* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,70* | € 74,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,67* | € 78,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|