Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwände Außenbefestig. PanelSeT SFN NSY2SPN124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwände Außenbefestig. PanelSeT SFN NSY2SPN124
Artikel-Nr.:
     3517B-91574662
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SPN124
EAN/GTIN:
     3606486104279
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank

Seitenwände Außenbefestig. PanelSeT SFN NSY2SPN124

Diese beiden Stahlseitenwände sind speziell für die Montage eines PanelSeT SFN Standgehäuses aus dekarbonisiertem Stahl für verschiedene Anwendungen vorgesehen. Sie haben eine Nennhöhe und -tiefe von 1200 mm bzw. 400 mm. Die Wände sind aus Stahlblech gefertigt. Eine Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung sorgt für ein ebenmäßiges Aussehen. Sie haben eine graue (RAL 7035) Farbe.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 122,48*
€ 153,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,70*
€ 153,72*
Frei Haus
ab € 128,03*
€ 159,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYSFNV12
ab € 100,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.