Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalstützen PanelSeT SFN NSYSFNV12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalstützen PanelSeT SFN NSYSFNV12
Artikel-Nr.:
     3517B-91574904
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFNV12
EAN/GTIN:
     3606486103852

Vertikalstützen PanelSeT SFN NSYSFNV12

Diese vertikalen Stahlstützen sind speziell für den Aufbau eines PanelSeT SFN Standgehäuses aus dekarbonisiertem Stahl für verschiedene Anwendungen vorgesehen. Sie enthält recycelten Stahl, der mit erneuerbarer Energie hergestellt wird, was zu einer erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionen führt. Dieser Bausatz mit 4 Einheiten hat eine Nennhöhe von 1200 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,97*
€ 126,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,51*
€ 126,63*
Frei Haus
ab € 104,55*
€ 131,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.