Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91453601 Herst.-Nr.: 0635 9570 EAN/GTIN: 4029547018886 |
| |
|
| | |
| Flügelrad-Sondenkopf 16mm nkl Temp-Sensor 0635 9570 Stecken Sie den Sondenkopf einfach auf das ausziehbare Teleskop für Strömungssonden und fixieren Sie beides mit dem bestellbaren Adapter (Artikelnummer 0554 2160) auf dem Handgriff mit Bluetooth bzw. Kabel. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0,6..50 m/s | Messbereich einstellbar: | nein | Ablesbar: | nein | Mit Display: | nein | Festes Kabel am Sensor: | nein | Kabellänge: | 0 m | Explosionsgeschützt: | nein | Messprinzip: | Rotation | Höhe: | 245 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 505,91* | € 567,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 508,98* | € 567,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 490,43* | € 567,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 547,44* | € 610,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 550,22* | € 615,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|