Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2Leiter/1PinDoppelstockkl. 2020-2239


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90852393
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-2239
EAN/GTIN:
     4050821049623
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau

2Leiter/1PinDoppelstockkl. 2020-2239

2-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme
2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme
N
intern gebrückt
Leitereinführung violett bedruckt
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,60316*
€ 2,06316*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,7056*
€ 2,1856*
50
Frei Haus
ab € 1,775*
€ 2,275*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,861*
€ 2,371*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,873*
€ 2,383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1856*
€ 2,60086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0556*
€ 2,44616
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7056*
€ 2,02966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-038
ab € 1,52914*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-105/124-000
ab € 2,50944*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-106/133-000
ab € 3,01026*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-107/144-000
ab € 3,66113*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-109
ab € 3,91654*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-114/125-000
ab € 6,47399*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-115/135-000
ab € 6,78875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-203
ab € 2,75485*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-208/124-000
ab € 7,05483*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-209/134-000
ab € 7,97178*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-210/145-000
ab € 9,34819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-212
ab € 10,04576*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.