Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal 53x100x2000 PVC sw GK-53100SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal 53x100x2000 PVC sw GK-53100SW
Artikel-Nr.:
     3517B-90764608
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6113003
EAN/GTIN:
     4012196710980
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal obo kunststoff
brüstungskanal obo

Geräteeinbaukanal 53x100x2000 PVC sw GK-53100SW

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
53 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
ja
Oberteilbreite 1:
45 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal kunststoff, Kabelkanal-Unterteil, Unterteil-Brüstungskanal, Installationskanal, Wand-Installationskanal, Kabelkanal, Brüstungskanal-Unterteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 221,64012*
€ 269,55012*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,56*
€ 270,17004*
Frei Haus
ab € 224,02008*
€ 272,28012*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,55012*
€ 320,76464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,15016*
€ 316,71869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,36012*
€ 311,01854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,75008*
€ 298,3926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,64012*
€ 263,75174
pro Packung
1 Packung enthält 12 Meter (ab € 18,47001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.