| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90759992 Herst.-Nr.: DAA 170-78 N EAN/GTIN: 4013339353446 |
| |
|
| | |
| Alu-Außeneck DAA 170-78 N Doppelzügiges Gerätekanal-Außeneck 90°, mit zwei mittels Trennprofil getrennten, unterschiedlich großen Leitungszügen, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 170 x 80 mm Schenkellänge außen : 200 mm Deckelöffnungen : 78 mm + 38 mm Teilung der Leitungszüge : 105 mm + 65 mm Oberfläche : naturanodisiert Werkstoff : Aluminium Weitere Informationen: | | Breite: | 170 mm | Tiefe: | 80 mm | Anzahl der Oberteile: | 2 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Oberteilbreite 2: | 38 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | nein | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,33* | € 226,24* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 186,04* | € 226,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,03* | € 233,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 196,72* | € 238,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 208,90* | € 254,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|