Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Alu-Außeneck DAA 170-78 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-36823
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DAA 170-78 N
EAN/GTIN:
     4013339353446
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Niedax Alu-Außeneck DAA 170-78 N Breite 170mm, Tiefe 80mm, Anzahl der Oberteile 2, Oberteilbreite 1 78mm, Oberteilbreite 2 38mm, Oberteilbreite 3 0mm, Ausführung Unterteil, Winkel 90 ...

90°, Werkstoff Aluminium, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche anodisiert/eloxiert, Farbe natur, Montagelochung im Boden, Montageart der Oberteile innenliegend,

Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
80 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
38 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Nein
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
natur
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Außeneckunterteil, Brüstungskanalaußeneck, Geräteeinbaukanal-Außeneck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,17*
€ 226,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,29*
€ 227,50*
Frei Haus
ab € 192,77*
€ 237,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,31*
€ 255,36*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 215,36*
€ 262,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,66*
€ 312,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.