Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckbügel GSAG 133T60 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckbügel GSAG 133T60 R
Artikel-Nr.:
     3517B-90750063
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GSAG 133T60 R
EAN/GTIN:
     4013339844029
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Abdeckbügel GSAG 133T60 R

Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
133 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
60 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Kanalschnittkaschierung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,565*
€ 15,845*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,96*
€ 17,03*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 12,05*
€ 17,16*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 17,55*
1
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.