| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D773J29 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339844029 |
| |
|
| | |
| Stoßabdeckung GEB-K ST rws aufrast vz RAL9010 Kanalschnittkasch hfr GSAG133T60R Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kanalschnittkaschierung | Befestigungsart: | aufrastbar | Farbe: | reinweiß | weiß | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt und beschichtet | RAL-Nummer: | 9010 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,30* | € 17,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,39* | € 17,61* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,13* | € 18,58* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,94* | € 19,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|