| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90366656 Herst.-Nr.: Z220086 EAN/GTIN: 3605340241938 |
| |
|
| | |
| Sicherungsunterteil Gr.27x60 4-polig PS274PREBSMCPS Der kompakte Sicherungsleertrenner mit Mikroschalter zur Montage auf ebener Montageplatte ist salznebelfest und für Bahnanwendungen nach EN 60947-3, Klasse AC 20 geeignet. Dank seiner Bauweise bietet er gute thermische und mechanische Eigenschaften. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1000 V | Montageart: | Schraubbefestigung | Für Sicherungsgröße: | 27x60 mm | Polzahl: | 4 | Mitschaltender Neutralleiter: | nein | Abschließbar: | nein | Mit optischer Defektanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherungssockel, Sicherungsunterteil, Sockel, Sicherungselement, Kapselsicherungssockel, Einbau-Sicherungssockel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.104,54* | € 1.235,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.099,52* | € 1.236,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,76* | € 1.247,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.214,61* | € 1.351,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|