Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil Gr.27x60 4-polig PS274PREBSMCPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsunterteil Gr.27x60 4-polig PS274PREBSMCPS
Artikel-Nr.:
     6012C-90366656
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z220086
EAN/GTIN:
     3605340241938
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
mersen sicherungssockel
sicherungssockel

Sicherungsunterteil Gr.27x60 4-polig PS274PREBSMCPS

Der kompakte Sicherungsleertrenner mit Mikroschalter zur Montage auf ebener Montageplatte ist salznebelfest und für Bahnanwendungen nach EN 60947-3, Klasse AC 20 geeignet. Dank seiner Bauweise bietet er gute thermische und mechanische Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Montageart:
Schraubbefestigung
Für Sicherungsgröße:
27x60 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherungssockel, Sicherungsunterteil, Sockel, Sicherungselement, Kapselsicherungssockel, Einbau-Sicherungssockel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 860,88*
€ 890,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 869,06*
€ 898,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,72*
€ 1.069,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,06*
€ 1.034,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.