Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat B-Char. 10kA, 20A, 1P, +NA S201MT-B20NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S201MT-B20NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
ABB S201MT-B20NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
Artikel-Nr.:
     3517B-90279336
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271446R0205
EAN/GTIN:
     4016779122337
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat B-Char. 10kA, 20A, 1P, +NA S201MT-B20NA

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200MT sind speziell für das Bahnsegment geeignet und schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2, Gefahrenlevel R26/HL3 nach DIN EN 45545 und Anforderungsklasse 3 nach NF F 16-101/102 (I2-F3) sowie Kategorie 1 - Klasse A/B (montiert) nach IEC 61373.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 59,99*
5
Frei Haus
ab € 49,456*
€ 60,536*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,22*
€ 64,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 59,99*
€ 71,3881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,3532
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,29*
€ 68,1751
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,3219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 299,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.