Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter TypB 4P 40A,30mA,3kA,4TE F204B-40/0,03-4TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter TypB 4P 40A,30mA,3kA,4TE F204B-40/0,03-4TE
FI-Schutzschalter TypB 4P 40A,30mA,3kA,4TE F204B-40/0,03-4TE
Produktbild Vorderseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517B-90276376
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204568R1400
EAN/GTIN:
     8012542342052
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter TypB 4P 40A,30mA,3kA,4TE F204B-40/0,03-4TE

F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schalter 4 polig abb, schutzschalter 4 polig, schutzschalter abb, RCD, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 287,05*
€ 328,78*
€ 5,95*
ab € 287,86*
€ 328,93*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 292,13*
€ 332,04*
2 Tage
100
€ 6,40*
ab € 294,51*
€ 335,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 297,81*
€ 341,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,06*
€ 405,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,62*
€ 401,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,09*
€ 382,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,81*
€ 354,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,72*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,89*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 39,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.