Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204B-40/0,03 FI-Schutzschalter Typ B 4P 40A 30mA 3kA 4TE 2CSF204568R1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0738188
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204568R1400
EAN/GTIN:
     8012542342052
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
F200 Typ B fur glatte Gleichfehlerstrome und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzogert, sto?stromfest 3 kA (5 kA selektive Ausfuhrung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezundeten Branden gema? DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewahrleisten Schutz bei sinusformigen Wechselstromen, pulsierenden Stromen und glatten Gleichfehlerstromen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Beruhren), zusatzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfullen die Produktnormen fur Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und Typ B DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Einsatzgebiete sind in Haushalt, Gewerbe- oder Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehorsortiment bietet Ihnen alles, was Sie fur Ihre Installationsaufgaben benotigen. Die RCCB Typ B eignen sich fur nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerstrome mit glatten Gleichfehlerstromen und mit unterschiedlichsten (Hoch-/)Frequenzen generieren konnen. Diese Komponenten befinden sich in elektronischen Betriebsmitteln wie Frequenzumrichtern. Die RCCB Typ B haben einen Frequenzbereich von 0...2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und bieten eine hohe Anlagenverfugbarkeit.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 289,06*
€ 328,05*
€ 5,95*
ab € 288,60*
€ 328,21*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 290,18*
€ 331,36*
Lager 1886
84
€ 6,40*
ab € 293,44*
€ 334,86*
Frei Haus
ab € 300,22*
€ 340,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,86*
€ 398,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,21*
€ 390,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,60*
€ 371,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,60*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 43,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.