Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. 630A Fest IZMX16N3-V06F-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-90266917
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183331
EAN/GTIN:
     4015081789191
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p. 630A Fest IZMX16N3-V06F-1

Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX16, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 630 A, 50 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252..630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
378..6300 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1260..9450 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.296,18*
€ 2.466,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.299,67*
€ 2.467,79*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.316,81*
€ 2.485,31*
Frei Haus
ab € 2.315,73*
€ 2.490,77*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.486,14*
€ 2.658,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.466,85*
€ 2.935,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,05*
€ 2.904,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.362,30*
€ 2.811,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.322,13*
€ 2.763,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.296,18*
€ 2.732,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183970
ab € 189,31*
Zubehör
Eaton
184272
ab € 173,87*
Zubehör
Eaton
184274
ab € 173,50*
Zubehör
Eaton
184197
ab € 102,85*
Zubehör
Eaton
184136
ab € 87,26*
Zubehör
Eaton
184138
ab € 87,64*
Zubehör
Eaton
184231
ab € 197,45*
Zubehör
Eaton
184232
ab € 197,10*
Zubehör
Eaton
184239
ab € 29,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.