Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS4025-4/0,03-BSKMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.03 A, Typ B SK MI, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.03 A, Typ B SK MI, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.03 A, Typ B SK MI, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.03 A, Typ B SK MI, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.03 A, Typ B SK MI, N-li
Artikel-Nr.:
     3517B-90265972
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09124892
EAN/GTIN:
     4014712223615
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter DFS4025-4/0,03-BSKMI

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 376,10*
€ 436,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 377,91*
€ 437,44*
Frei Haus
ab € 379,34*
€ 441,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 394,66*
€ 457,63*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 399,01*
€ 463,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,88*
€ 519,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,94*
€ 512,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,49*
€ 496,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,84*
€ 471,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,10*
€ 447,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 331,09*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,19*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 708,98*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 262,13*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 328,63*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,69*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 680,49*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 400,60*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 320,00*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,41*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.