Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 125A 30mA 4polig FRCMM-125/4/003-G/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90263982
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171178
EAN/GTIN:
     4015081676606
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 125A 30mA 4polig FRCMM-125/4/003-G/A

Fehlerstromschutzschalter FRCmM-125, 4-polig, Bemessungsstrom In: 125 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,03 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.147,20*
€ 1.284,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.153,19*
€ 1.289,88*
Frei Haus
ab € 1.164,62*
€ 1.295,90*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.182,93*
€ 1.315,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.284,10*
€ 1.428,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,88*
€ 1.534,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,95*
€ 1.518,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,96*
€ 1.456,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,43*
€ 1.416,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,19*
€ 1.372,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.